Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Rillenkugellager 52308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10013126
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     52308
EAN/GTIN:
     4012801162708
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG-Axial-Rillenkugellager 52308
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,06 kg
Innen:
30 mm
Außen:
78 mm
Breite:
49 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, rillenkugellager id 30mm, 10013126, 52308, FAG52308, 52308FAG, SCHAEFFLER52308, 52308SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,90*
ab € 52,83*
€ 64,46*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 64,48*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 53,10*
€ 64,80*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,36*
€ 65,12*
Lager 214
69
€ 4,30*
ab € 74,53*
€ 90,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10013125
ab € 59,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.