Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Schrägkugellager 7316 -B-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10017568
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7316 -B-MP
EAN/GTIN:
     4012801283816
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
FAG-Schrägkugellager 7316 -B-MP
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,17 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
39 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
40 Grad
Weitere Suchbegriffe: 10017568, 7316BMP, FAG7316, 7316FAG, SCHAEFFLER7316, 7316SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 190,82*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,11*
€ 191,77*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 195,47*
€ 4,95*
ab € 203,9212*
€ 221,1512*
Lager 214
26
Frei Haus
ab € 252,66*
€ 290,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 252,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.