Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 6203 -RSR-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10017729
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6203 -RSR-C3
EAN/GTIN:
     4012801057813
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG-Rillenkugellager 6203 -RSR-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,064 kg
Innen:
17 mm
Außen:
40 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 10017729, 6203RSRC3, FAG6203, 6203FAG, SCHAEFFLER6203, 6203SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,09*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,10*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 4,20*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 5,44*
4 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.