Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6203 -RSR-C3 17x40x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6203 -RSR-C3 17x40x12, Rillenkugellager
FAG 6203 -RSR-C3 17x40x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034325
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6203 -RSR-C3
EAN/GTIN:
     4012801057813
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6203 -RSR-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,064 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6203 -RSR-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,09*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,10*
Lager 2867
27
1
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 4,20*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 5,44*
4 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.