Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32034 -X-XL-P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10024278
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32034 -X-XL-P5
EAN/GTIN:
     4064328157200
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32034 -X-XL-P5
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Innen:
170 mm
Außen:
260 mm
Breite:
57 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10024278, 32034XXLP5, FAG32034, 32034FAG, SCHAEFFLER32034, 32034SCHAEFFLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 476,90*
€ 559,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 512,12*
€ 581,13*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 560,07*
€ 631,76*
€ 4,95*
ab € 564,0374*
€ 638,3274*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 673,36*
€ 794,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,76*
€ 945,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,10*
€ 917,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,43*
€ 838,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 688,24*
€ 819,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,36*
€ 801,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.