Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32034 -X-XL-P5 170x260x57, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32034 -X-XL-P5 170x260x57, Kegelrollenlager
FAG 32034 -X-XL-P5 170x260x57, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10202124
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32034 -X-XL-P5
EAN/GTIN:
     4064328157200
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
32034 -X-XL-P5
Hersteller: FAG
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,500 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
57,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 32034 -X-XL-P5, FAG Kegelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 476,90*
€ 559,51*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 512,12*
€ 581,13*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 560,07*
€ 631,76*
€ 4,95*
ab € 564,0374*
€ 638,3274*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 673,36*
€ 794,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,13*
€ 691,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,65*
€ 681,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,61*
€ 645,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.