Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-Wellendichtringe W95-125-12 BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10025133
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W95-125-12 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK-Wellendichtringe W95-125-12 BA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
95 mm
Außen:
125 mm
Breite:
12 mm
Material:
NBR (Perbunan)
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Ausführung:
kautschukummantelt
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
ohne
Zugfeder:
aus unlegiertem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, dichtomatik wellendichtring nbr, simmerring, simmerring nbr, 10025133, W9512512BA, DICW95-125-12, W95-125-12DIC, DICHTOMATIKW95-125-12, W95-125-12DICHTOMATIK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 10,78*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 7,79*
€ 11,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.