Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-Wellendichtringe W11-22-7 VIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10042466
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W11-22-7 VIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtringe
simmerring
DICHTOMATIK-Wellendichtringe W11-22-7 VIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
11 mm
Außen:
22 mm
Breite:
7 mm
Material:
FKM (Viton)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 °C
Ausführung:
kautschukummantelt
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
ohne
Zugfeder:
aus rost- und säurebständigem Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10042466, W11227VIT, DICW11-22-7, W11-22-7DIC, DICHTOMATIKW11-22-7, W11-22-7DICHTOMATIK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.