Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-Wellendichtringe W110-130-13 B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10042788
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W110-130-13 B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK-Wellendichtringe W110-130-13 B2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
110 mm
Außen:
130 mm
Breite:
13 mm
Material:
NBR (Perbunan)
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Ausführung:
metallummantelt, beidseitig geschlossen
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
ohne
Zugfeder:
aus unlegiertem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring, 10042788, W11013013B2, DICW110-130-13, W110-130-13DIC, DICHTOMATIKW110-130-13, W110-130-13DICHTOMATIK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 15,58*
Lager 214
38
€ 4,30*
ab € 11,43*
€ 16,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.