Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 6315 -M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10043379
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6315 -M
EAN/GTIN:
     4012801280754
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG-Rillenkugellager 6315 -M
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,77 kg
Innen:
75 mm
Außen:
160 mm
Breite:
37 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10043379, 6315M, FAG6315, 6315FAG, SCHAEFFLER6315, 6315SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 155,5532*
€ 169,8732*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 180,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 176,34*
€ 192,10*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 186,76*
€ 209,42*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 223,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 193,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.