| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00005735 Herst.-Nr.: 6315-M EAN/GTIN: 4012801280754 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | 63.. | Breite in mm: | 37 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,01* | € 129,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,48* | € 184,89* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 186,9009* | € 206,3209* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,51* | € 225,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 217,41* | € 239,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 186,9009* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|