Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelbüchsen BK0306 -TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10046576
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     BK0306 -TV
EAN/GTIN:
     4012802425222
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
INA-Nadelbüchsen BK0306 -TV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innen:
3 mm
Außen:
6,5 mm
Breite:
6 mm
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 10046576, BK0306TV, INABK0306, BK0306INA, SCHAEFFLERBK0306, BK0306SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,37*
2 Tage
147
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,57*
5 Tage
147
1
€ 10,00*
ab € 2,06*
€ 2,99*
1
€ 3,19*
ab € 2,10*
€ 3,03*
Lager 214
147
1
€ 4,30*
ab € 2,49*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,49* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.