Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS0619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047550
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS0619
EAN/GTIN:
     4012802725216
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA-Laufscheiben LS0619
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Innen:
6 mm
Außen:
19 mm
Breite:
2,75 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10047550, LS0619, INALS0619, LS0619INA, SCHAEFFLERLS0619, LS0619SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
5
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,84*
1
€ 3,19*
ab € 2,83*
€ 4,02*
1
€ 4,95*
ab € 2,8894*
€ 4,1094*
Lager 214
457
1
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.