Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047552
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS1024
EAN/GTIN:
     4054369080704
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA-Laufscheiben LS1024
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Innen:
10 mm
Außen:
24 mm
Breite:
2,75 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10047552, LS1024, INALS1024, LS1024INA, SCHAEFFLERLS1024, LS1024SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
1 Tag
143
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,55*
4 Tage
570
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,79*
1
€ 3,19*
ab € 2,13*
€ 3,16*
Lager 214
570
1
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.