Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Einstell-Nadellager PNA12/28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047616
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PNA12/28
EAN/GTIN:
     4012802735888
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
INA-Einstell-Nadellager PNA12/28
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
12 mm
Außen:
28 mm
Breite:
12 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
mit Innenring
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 10047616, PNA1228, INAPNA12/28, PNA12/28INA, SCHAEFFLERPNA12/28, PNA12/28SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 16,06*
€ 22,66*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 16,01*
€ 22,67*
1
€ 3,19*
ab € 19,91*
€ 27,24*
1
€ 4,95*
ab € 20,3773*
€ 27,8273*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 23,55*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.