Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Einstell-Nadellager RPNA35/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047652
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RPNA35/52
EAN/GTIN:
     4012802735857
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
INA-Einstell-Nadellager RPNA35/52
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,141 kg
Innen:
35 mm
Außen:
52 mm
Breite:
20 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
ohne Innenring
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 10047652, RPNA3552, INARPNA35/52, RPNA35/52INA, SCHAEFFLERRPNA35/52, RPNA35/52SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 22,14*
1 Tag
37
1
€ 8,90*
ab € 20,88*
€ 27,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,01*
€ 29,44*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 30,83*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 32,69*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.