Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GAY40 -NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047915
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAY40 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802794564
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Spannlager GAY40 -NPP-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
39,5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, 10047915, GAY40NPPB, INAGAY40, GAY40INA, SCHAEFFLERGAY40, GAY40SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 12,87*
€ 17,38*
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 12,87*
€ 17,39*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 18,58*
1 Tag
39
1
€ 4,90*
ab € 17,25*
€ 22,80*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 23,67*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.