Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager GYE12 -KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047943
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GYE12 -KRR-B
EAN/GTIN:
     4012802821390
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
INA-Spannlager GYE12 -KRR-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Innen:
12 mm
Außen:
40 mm
Breite:
27,4 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 10047943, GYE12KRRB, INAGYE12, GYE12INA, SCHAEFFLERGYE12, GYE12SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,16*
€ 11,27*
3 Tage
174
1
€ 7,90*
ab € 9,38*
€ 12,96*
2 Tage
174
1
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 13,24*
5 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 13,33*
Lager 214
174
1
€ 4,30*
ab € 13,12*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.