Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager RAE20 -NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047966
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE20 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4012802800593
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
INA-Spannlager RAE20 -NPP-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Innen:
20 mm
Außen:
47 mm
Breite:
31 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, 10047966, RAE20NPPB, INARAE20, RAE20INA, SCHAEFFLERRAE20, RAE20SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
2
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 12,56*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,57*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,44*
1 Tag
112
1
€ 4,90*
ab € 10,70*
€ 14,76*
Lager 214
112
1
€ 4,30*
ab € 14,62*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.