Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelkränze K35-42-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048439
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K35-42-20
EAN/GTIN:
     4012802713640
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA-Nadelkränze K35-42-20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
35 mm
Außen:
42 mm
Breite:
20 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Weitere Suchbegriffe: 10048439, K354220, INAK35-42-20, K35-42-20INA, SCHAEFFLERK35-42-20, K35-42-20SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,31*
1 Tag
4
3
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,34*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 9,19*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 10,20*
Lager 214
57
1
€ 4,30*
ab € 9,26*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.