Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager 203 -KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10048954
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     203 -KRR
EAN/GTIN:
     4012802783520
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Spannlager 203 -KRR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Innen:
17 mm
Außen:
40 mm
Breite:
18,3 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, rillenkugellager aussendurchmesser 40, 10048954, 203KRR, INA203, 203INA, SCHAEFFLER203, 203SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,03*
2 Tage
4
3
€ 4,90*
ab € 7,41*
€ 10,06*
1
€ 4,95*
ab € 9,847*
€ 13,447*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,85*
Lager 214
68
1
€ 4,30*
ab € 11,98*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.