Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTHK30 -B-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10049228
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTHK30 -B-PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051599
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTHK30 -B-PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,85 kg
Innen:
30 mm
Außen:
67 mm
Breite:
105 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Kompakt-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10049228, KTHK30BPPAS, INAKTHK30, KTHK30INA, SCHAEFFLERKTHK30, KTHK30SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 73,97*
€ 88,83*
1
€ 3,19*
ab € 78,53*
€ 91,49*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 76,66*
€ 92,05*
1
€ 4,95*
ab € 87,6064*
€ 101,7564*
Lager 214
13
1
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 122,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.