Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannlager 1726203 -2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10051237
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726203 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316576620195
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
SKF-Spannlager 1726203 -2RS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,062 kg
Innen:
17 mm
Außen:
40 mm
Breite:
12 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, rillenkugellager aussendurchmesser 40, 10051237, 17262032RS1, SKF1726203, 1726203SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 8,90*
ab € 5,50*
€ 7,53*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,54*
13 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 8,27*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 9,57*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.