Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR140-155-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10054423
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR140-155-35
EAN/GTIN:
     4012802094824
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR140-155-35
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,917 kg
Innen:
140 mm
Außen:
155 mm
Breite:
35 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10054423, IR14015535, INAIR140-155-35, IR140-155-35INA, SCHAEFFLERIR140-155-35, IR140-155-35SCHAEFFLER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 63,49*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 63,50*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 57,81*
€ 65,67*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 58,32*
€ 66,19*
Lager 214
36
€ 4,30*
ab € 81,18*
€ 94,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 81,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.