Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannlager 1726209 -2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10054651
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726209 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316577299031
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
SKF-Spannlager 1726209 -2RS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,396 kg
Innen:
45 mm
Außen:
85 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, 10054651, 17262092RS1, SKF1726209, 1726209SKF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 8,90*
ab € 14,43*
€ 19,50*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,52*
3 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 22,64*
2 Tage
80
1
€ 4,90*
ab € 17,78*
€ 23,71*
Lager 214
80
1
€ 4,30*
ab € 23,14*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.