Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1726209 -2RS1 45x85x19, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 1726209 -2RS1 45x85x19, Spannlager
SKF 1726209 -2RS1 45x85x19, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10077449
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726209 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316577299031
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
1726209 -2RS1
Hersteller: SKF
Spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,396 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, SKF Spannlager 1726209 -2RS1, SKF Spannlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 8,90*
ab € 14,43*
€ 19,50*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,52*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 22,64*
Lager 2867
80
1
€ 4,90*
ab € 17,78*
€ 23,71*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.