Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Schrägkugellager 7602025 -TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10056568
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7602025 -TVP
EAN/GTIN:
     4012801166683
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axialschrägkugellager fag
FAG-Axial-Schrägkugellager 7602025 -TVP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Innen:
25 mm
Außen:
52 mm
Breite:
15 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Sondertoleranzen
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 10056568, 7602025TVP, FAG7602025, 7602025FAG, SCHAEFFLER7602025, 7602025SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 77,74*
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,26*
€ 77,75*
€ 4,95*
ab € 74,139*
€ 85,989*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,22*
€ 102,31*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 120,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 101,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.