Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Toroidalrollenlager C2212 KTN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10058174
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C2212 KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570533590
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
SKF-Toroidalrollenlager C2212 KTN9/C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,063 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
28 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 10058174, C2212KTN9C3, SKFC2212, C2212SKF
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 174,54*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 136,75*
€ 182,12*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 203,25*
€ 253,63*
1
Frei Haus
ab € 408,45*
€ 473,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.