Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AHX3130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10058326
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3130
EAN/GTIN:
     4012801209120
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AHX3130
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,79 kg
Innen:
145 mm
Außen:
165 mm
Breite:
96 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10058326, AHX3130, FAGAHX3130, AHX3130FAG, SCHAEFFLERAHX3130, AHX3130SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,52*
€ 153,05*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 153,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 142,39*
€ 161,86*
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 164,29*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 222,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.