Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Muttern KM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10058329
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM10
EAN/GTIN:
     4012801174312
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG-Muttern KM10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,158 kg
Innen:
50 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: din 981 km10, din 981, din 981 fag, 10058329, KM10, FAGKM10, KM10FAG, SCHAEFFLERKM10, KM10SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,63*
26 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 5,87*
2 Tage
139
1
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 5,95*
1
€ 3,19*
ab € 4,78*
€ 6,76*
Lager 214
177
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.