Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N219 -E-XL-TVP2-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10060936
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N219 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801403122
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N219 -E-XL-TVP2-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,75 kg
Innen:
95 mm
Außen:
170 mm
Breite:
32 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10060936, N219EXLTVP2C3, FAGN219, N219FAG, SCHAEFFLERN219, N219SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 207,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 207,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 236,78*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 217,81*
€ 237,58*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 260,36*
€ 299,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.