Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Stützrollen RSTO8 -X-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10062795
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSTO8 -X-TV
EAN/GTIN:
     4012802467123
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
INA-Stützrollen RSTO8 -X-TV
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,023 kg
Innen:
12 mm
Außen:
24 mm
Breite:
9,8 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Innenring:
ohne Innenring
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Axialführung:
ohne Axialführung
Weitere Suchbegriffe: 10062795, RSTO8XTV, INARSTO8, RSTO8INA, SCHAEFFLERRSTO8, RSTO8SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 9,85*
1 Tag
90
3
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 9,90*
1 Tag
254
1
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 11,20*
1
€ 3,19*
ab € 9,47*
€ 12,95*
Lager 214
254
1
€ 4,30*
ab € 11,52*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.