Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Rillenkugellager 61836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10063265
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     61836
EAN/GTIN:
     4012802440188
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
INA-Rillenkugellager 61836
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,733 kg
Innen:
180 mm
Außen:
225 mm
Breite:
22 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 10063265, 61836, INA61836, 61836INA, SCHAEFFLER61836, 61836SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 208,86*
€ 230,42*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 211,76*
€ 234,00*
Frei Haus
ab € 225,81*
€ 250,27*
€ 4,95*
ab € 239,7093*
€ 264,4493*
Lager 214
64
Frei Haus
ab € 247,63*
€ 288,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.