Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Pendelkugellager 2215 ETN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10064345
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2215 ETN9
EAN/GTIN:
     7316577663696
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SKF-Pendelkugellager 2215 ETN9
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Innen:
75 mm
Außen:
130 mm
Breite:
31 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 10064345, 2215ETN9, SKF2215, 2215SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 59,23*
€ 70,04*
1 Tag
60
1
€ 4,95*
ab € 59,50*
€ 70,05*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 73,39*
1
€ 3,19*
ab € 94,11*
€ 105,49*
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 91,84*
€ 108,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2215-TVH
ab € 73,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.