Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2215 ETN9 75x130x31, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10064346
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2215 ETN9
EAN/GTIN:
     07316577663696
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2215 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,600 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2215 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
60
1
€ 4,90*
ab € 59,23*
€ 70,04*
1 Tag
60
1
€ 4,95*
ab € 59,50*
€ 70,05*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 73,39*
1
€ 3,19*
ab € 94,11*
€ 105,49*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 91,84*
€ 108,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2215-TVH
ab € 73,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.