Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR260-285-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065508
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR260-285-60
EAN/GTIN:
     4012802129977
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Nadelhülse
Innenring Nadellager
INA-Innenringe IR260-285-60
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,98 kg
Innen:
260 mm
Außen:
285 mm
Breite:
60 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: Nadellager-Innenring, Nadellagerinnenring, nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10065508, IR26028560, INAIR260-285-60, IR260-285-60INA, SCHAEFFLERIR260-285-60, IR260-285-60SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 336,23*
€ 362,05*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 338,07*
€ 363,87*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 339,03*
€ 363,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,84*
€ 390,10*
Lager 214
34
Frei Haus
ab € 478,00*
€ 538,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,52*
€ 640,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,34*
€ 596,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 489,82*
€ 582,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,00*
€ 568,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 478,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.