Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR300-330-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065511
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR300-330-80
EAN/GTIN:
     4012802417678
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR300-330-80
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 kg
Innen:
300 mm
Außen:
330 mm
Breite:
80 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10065511, IR30033080, INAIR300-330-80, IR300-330-80INA, SCHAEFFLERIR300-330-80, IR300-330-80SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,33*
€ 695,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 658,28*
€ 698,90*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 654,00*
€ 718,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,20*
€ 749,80*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 927,81*
€ 1.041,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,80*
€ 1.239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,23*
€ 1.233,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,59*
€ 1.162,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,36*
€ 1.142,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 938,28*
€ 1.116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,81*
€ 1.104,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.