Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR340-370-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065514
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR340-370-80
EAN/GTIN:
     4047643172677
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Nadelhülse
Innenring Nadellager
INA-Innenringe IR340-370-80
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,4 kg
Innen:
340 mm
Außen:
370 mm
Breite:
80 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Weitere Suchbegriffe: Nadellager-Innenring, Nadellagerinnenring, nadelhülsen ina, innenring nadellager, 10065514, IR34037080, INAIR340-370-80, IR340-370-80INA, SCHAEFFLERIR340-370-80, IR340-370-80SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.096,70*
€ 1.162,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,07*
€ 1.195,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,00*
€ 1.195,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,04*
€ 1.247,13*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.540,49*
€ 1.724,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,05*
€ 2.051,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,72*
€ 2.026,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,64*
€ 1.909,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,29*
€ 1.882,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.545,91*
€ 1.839,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,49*
€ 1.833,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.