Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N220 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10067787
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N220 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801403146
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N220 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,97 kg
Innen:
100 mm
Außen:
180 mm
Breite:
34 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10067787, N220EM1, FAGN220, N220FAG, SCHAEFFLERN220, N220SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 255,33*
€ 275,93*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,42*
€ 303,77*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,59*
€ 313,59*
€ 4,95*
ab € 296,1478*
€ 317,9278*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 351,56*
€ 400,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,48*
€ 476,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 365,12*
€ 434,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.