Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7014 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068270
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7014 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167437
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7014 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,59 kg
Innen:
70 mm
Außen:
110 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068270, B7014CTP4SUL, FAGB7014, B7014FAG, SCHAEFFLERB7014, B7014SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,39*
€ 204,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,64*
€ 211,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,47*
€ 214,34*
€ 4,95*
ab € 197,652*
€ 217,012*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,68*
€ 312,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.379,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.