Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B71917 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10068380
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71917 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801457231
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B71917 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Innen:
85 mm
Außen:
120 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10068380, B71917CTP4SUL, FAGB71917, B71917FAG, SCHAEFFLERB71917, B71917SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,63*
€ 247,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 251,05*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 232,37*
€ 252,49*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 233,00*
€ 252,49*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 322,80*
€ 369,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 322,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.