Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 21313 -E1-XL-K-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10072295
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21313 -E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     4026677959881
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 21313 -E1-XL-K-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,52 kg
Innen:
65 mm
Außen:
140 mm
Breite:
33 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10072295, 21313E1XLKC3, FAG21313, 21313FAG, SCHAEFFLER21313, 21313SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 86,30*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 76,20*
€ 86,71*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 76,77*
€ 87,60*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,42*
€ 95,04*
Lager 214
27
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 122,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 104,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.