Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spindellager 7013 CD/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10072335
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7013 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570678505
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF-Spindellager 7013 CD/P4A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
Einzellager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10072335, 7013CDP4A, SKF7013, 7013SKF
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 189,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 191,11*
€ 218,64*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 233,96*
€ 261,42*
1
€ 4,95*
ab € 245,3375*
€ 277,1075*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 253,79*
€ 303,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.