Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007013 CD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007013 CD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7013 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570678505
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 18 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007013 CD/P4A, 7013 CD/P4A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 207,07*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 188,65*
€ 208,11*
1
€ 4,95*
ab € 243,7375*
€ 265,4475*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 254,70*
€ 292,74*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 194,98*
€ 298,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 298,66*
€ 355,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 597,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.