Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KS25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076612
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KS25
EAN/GTIN:
     4012802051179
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KS25
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Innen:
25 mm
Außen:
40 mm
Breite:
58 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, 10076612, KS25, INAKS25, KS25INA, SCHAEFFLERKS25, KS25SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 25,93*
€ 35,29*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 26,10*
€ 35,43*
5 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 25,57*
€ 35,94*
1
€ 3,19*
ab € 27,13*
€ 36,94*
Lager 214
70
1
€ 4,30*
ab € 35,13*
€ 48,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.