Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTBO12 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077154
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTBO12 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4054362449027
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTBO12 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Innen:
12 mm
Außen:
42 mm
Breite:
76 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Massiv-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearkugellager 12mm, führungslager, ina linearlager, 10077154, KTBO12PPAS, INAKTBO12, KTBO12INA, SCHAEFFLERKTBO12, KTBO12SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 140,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 143,65*
€ 162,42*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,79*
€ 175,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 153,74*
€ 178,50*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,81*
€ 251,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.