Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTFS25 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077163
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTFS25 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051537
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTFS25 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Innen:
25 mm
Außen:
74 mm
Breite:
122 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10077163, KTFS25PPAS, INAKTFS25, KTFS25INA, SCHAEFFLERKTFS25, KTFS25SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 133,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,99*
€ 137,17*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 133,37*
€ 152,67*
1
€ 4,95*
ab € 137,6513*
€ 157,4613*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 189,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.