Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSG20 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077174
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTSG20 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051797
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSG20 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,56 kg
Innen:
20 mm
Außen:
60 mm
Breite:
96 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10077174, KTSG20PPAS, INAKTSG20, KTSG20INA, SCHAEFFLERKTSG20, KTSG20SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 98,00*
€ 111,82*
1
€ 3,19*
ab € 98,10*
€ 111,83*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 95,68*
€ 112,39*
1
Frei Haus
ab € 101,74*
€ 118,38*
Lager 214
40
1
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 152,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.