Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7032 -C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10078571
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7032 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4026677019455
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7032 -C-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Innen:
160 mm
Außen:
240 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10078571, B7032CTP4SUL, FAGB7032, B7032FAG, SCHAEFFLERB7032, B7032SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 836,46*
€ 884,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,42*
€ 884,15*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 877,74*
€ 931,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,17*
€ 960,65*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 1.272,85*
€ 1.420,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,14*
€ 1.689,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,62*
€ 1.671,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,64*
€ 1.577,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,17*
€ 1.555,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.277,12*
€ 1.519,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,85*
€ 1.514,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.272,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.