Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Zylinderrollenlager NN3013 TN/SPW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10083843
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN3013 TN/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577722911
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF-Zylinderrollenlager NN3013 TN/SPW33
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,686 kg
Innen:
65 mm
Außen:
100 mm
Breite:
26 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10083843, NN3013TNSPW33, SKFNN3013, NN3013SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 259,14*
€ 291,05*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 285,06*
€ 309,43*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 325,32*
€ 376,28*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 377,59*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 362,41*
€ 387,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.